VA 100 60FKM FP603401
Anillo en V (V) 100 A - vulcanizado en forma (FORM)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:67034854
Rubix:799074218000
fabricante:67034854

Documentos
Detalles de producto : VA 100 60FKM FP603401
Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro mín. | 90 mm |
| Diámetro máx. | 102 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | va |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días