AUN1 14 22 8 94AU 40421148

Anillo en U AU N

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421148
Rubix:781310173038
fabricante:40421148
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Altura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AUN1 14 22 8 94AU 40421148


El retén labial de la serie AU N de Freudenberg fabricado en material 94 AU 925 con una dureza Shore de 94 se caracteriza por un perfil simétrico para vástagos o pistones. La junta de pistón/vástago de efecto simple es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto.

Aplicaciones

La junta de pistón y/o vástago de simple efecto de la serie AU N de Freudenberg es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto. Se utiliza tanto en cilindros estándar como en cilindros especiales. La junta también es aplicable en el ámbito de la maquinaria agrícola, máquinas de moldeo por inyección, así como en elevadores traseros y equipos forestales. Para que la junta funcione correctamente, es esencial realizar una instalación minuciosa. Mediante la instalación de contraanillos, se puede aumentar la seguridad funcional.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Altura8 mm
Ejecuciónau n
Material94 au 925
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 Sin IVA
/ unidad
31,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días