2297361 7 UR 19 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA REVERSIBLE UD 19 MM


Anillo de inserción para llave de carraca plana convertible 7 UR

Referencias
gedore:7 UR 19
rubix:798177886000
fabricante:2297361
ean:4010886889466
Resumen técnico
Apertura19 mm
Longitud250 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2297361 7 UR 19 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA REVERSIBLE UD 19 MM


Llave combinada de carraca, reversible, 19 mm Con el mismo tamaño en cada extremo Anillo 13° desplazado del eje Perfil UD Ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, y 6° de 16 a 24 mm Para aflojar con carraca y apretar rápidamente, con cambio de palanca Elevada transmisión del par de apriete Perfil hueco cómodo de sujetar Geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso Forjado en caliente Mordaza rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para superficies de contacto óptimas Tecnología GEDORE de eficacia probada combinada de nuevo: bocas de llave del clásico no. En combinación con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave 7 UR puede utilizarse como carraca (de paletón) Patente europea solicitada

Información técnica


Atributos
Apertura19 mm
Longitud250 mm
Peso218 g
AcabadoCromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,51 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h