DPA-63-10

Amplificador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPA-63-10
Rubix:756106310113
fabricante:184518
EAN:4052568014476
DPA-63-10 Pressure booster

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Tasa de flujo volumétrico3000 l/min
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPA-63-10


Amplificador de presión DPA-63-10 para generar presiones más altas. Diámetro del pistón=63 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Amplificador de presión de doble pistón, Manómetro=G1/8" preparado, Presión de salida 2=4 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)340x180x200 mm
Peso neto5517 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Tasa de flujo volumétrico3000 l/min
1262,68 € Sin IVA
/ unidad
1527,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días