Referencias
Festo:DYSS-3-4-Y1F-G2
Rubix:799147824000
fabricante:8111390
EAN:4052568568931




Documentos
Detalles de producto : DYSS-3-4-Y1F-G2
Cualidades
-Amortiguador hidráulico con función de estrangulación regulada por recorrido
Curva de fuerza de amortiguación rápidamente creciente
Carrera de amortiguación corta
Adecuado para funcionamiento con pocas vibraciones
No adecuado para accionamientos giratorios
Sin mantenimiento
Posición final metálica en la carcasa
Rosca de fijación continua con hexágono interior
DYSS-. . . -F1A: Recomendado para instalaciones de producción de baterías de iones de litio
Curva de fuerza de amortiguación rápidamente creciente
Carrera de amortiguación corta
Adecuado para funcionamiento con pocas vibraciones
No adecuado para accionamientos giratorios
Sin mantenimiento
Posición final metálica en la carcasa
Rosca de fijación continua con hexágono interior
DYSS-. . . -F1A: Recomendado para instalaciones de producción de baterías de iones de litio
Información técnica
Atributos
| Roscado | g 2 in |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Masa efectiva máxima | 1 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 1 m/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,98 € Sin IVA
/ unidad
70,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días