854294 AMARRE DE HORQUILLA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 1,5MT
Amarre de horquilla doble con absorbedor de energía de 1,5 m de longitud
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:854294
Rubix:798658721000
EAN:3660338101045

Documentos
Detalles de producto : 854294 AMARRE DE HORQUILLA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 1,5MT
Cabo doble con absorbedor de energía. Longitud: 1,50 m. Conectores: 1 mosquetón de acero con enclavamiento de rosca en un extremo y 2 mosquetones de andamio con enclavamiento automático en los otros extremos (apertura 55 mm). Absorbedor de energía en correa de 44 mm de ancho. Amarre en cuerda de poliamida trenzada de 12 mm de diámetro. Hebillas forradas para mayor resistencia a la abrasión. Costuras protegidas en vaina transparente Norma: EN355:2002 Probadas según los requisitos del VG11 - 89/686/CEE
Cualidades
Hebillas forradas y empalmes en vaina para mayor resistencia a la abrasión Costuras protegidas en vaina transparente
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1.5 m |
|---|---|
| Material Principal | poliamida |
| Tipo | tenedor |
| Material | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,58 € Sin IVA
/ unidad
131,38 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h