Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Herramientas y metrología
Herramientas específicas
Herramientas "maestras"
Herramientas de fontanero
Curvatubos
1576836 278510 - SEGMENTO DE ALUMINIO 10 MM
1576836 278510 - SEGMENTO DE ALUMINIO 10 MM
Aluminium bending mould
Referencias
gedore:
278510
rubix:
798180257000
fabricante:
1576836
ean:
4017981278560
Resumen técnico
Diámetro
10
mm
Peso
0.085
kg
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 1576836 278510 - SEGMENTO DE ALUMINIO 10 MM
Aluminium bending former 10 mm From high-quality aluminium
Información técnica
Atributos
Diámetro
10
mm
Peso
0.085
kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
37,76
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Crear PDF del producto