El guante AlphaTec® incorpora la revolucionaria Ansell Grip Technology™ para que los usuarios puedan manipular objetos húmedos o engrasados con menos fuerza de agarre y más control. Esta exclusiva combinación de resistencia a sustancias químicas y agarre, junto con flexibilidad y destreza, hacen del guante AlphaTec® la elección lógica cuando se trabaja con sustancias químicas. Protección segura contra productos químicos para una seguridad añadida.
La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza la impenetrabilidad del polímero del recubrimiento en el forro durante la fabricación. El grosor del recubrimiento es consistente y seguro, y su barrera química reduce la posibilidad de que entren en contacto con la piel las sustancias químicas. Los guantes AlphaTec® con forro de nylon blanco se recomiendan para aplicaciones de interior, mientras que los modelos AlphaTec® con forro acrílico negro son idóneos para aplicaciones de exterior.
Longitud : 305 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : Si. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4142A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus, EN407_X1XXXX
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.
Aplicaciones
Aeroespacial, Industria de agroquímicos, Manipulación de productos químicos, especialmente cáusticos y disolventes, Servicios de emergencia, Manipulación de objetos y materiales cubiertos de grasa y aceite, Mantenimiento, Minería, Industria de la impresión, Refinería - Petróleo