BUZO T-L 4000-GR CVRL FACESEAL MODELO 151 ALPHATEC VERDE TIPO 3/4/5 [EX-MICROGARD]
AlphaTec® 4000 Soldado y encintado por ultrasonidos - Modelo 151-G02
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:GR40T-00151-04
Rubix:799014661000
EAN:5013756010525
Documentos
Detalles de producto : BUZO T-L 4000-GR CVRL FACESEAL MODELO 151 ALPHATEC VERDE TIPO 3/4/5 [EX-MICROGARD]
Denominado anteriormente MICROCHEM® 4000 - Model 151-G02.
• Protección especializada: El AlphaTec® 4000 Ultrasonically Welded & Taped - Modelo 151-G02 es un traje de protección de entrada trasera para trabajo pesado, probado para protección contra más de 200 sustancias químicas*, desde sustancias químicas de concentración y peligros biológicos hasta agentes de guerra química.
• Ajuste mejorado: gracias a su junta facial de goma de neopreno, este traje de protección química garantiza un ajuste perfecto a las mascarillas completas.
• Defensas reforzadas: Sus costuras soldadas y encintadas ofrecen una barrera fuerte y robusta contra líquidos y partículas.
• Funciones mejoradas: Este traje de protección AlphaTec® también incorpora puños interiores de punto y tejido interior de tipo textil, lo que mejora la comodidad del usuario, mientras que los calcetines incorporados y la solapa de la bota proporcionan una mayor cobertura.
• Capacidad antiestática certificada: Se ha sometido a pruebas antiestáticas según la norma EN 1149-5
*Protección CE Categoría III Tipo 3/4/5
• Protección especializada: El AlphaTec® 4000 Ultrasonically Welded & Taped - Modelo 151-G02 es un traje de protección de entrada trasera para trabajo pesado, probado para protección contra más de 200 sustancias químicas*, desde sustancias químicas de concentración y peligros biológicos hasta agentes de guerra química.
• Ajuste mejorado: gracias a su junta facial de goma de neopreno, este traje de protección química garantiza un ajuste perfecto a las mascarillas completas.
• Defensas reforzadas: Sus costuras soldadas y encintadas ofrecen una barrera fuerte y robusta contra líquidos y partículas.
• Funciones mejoradas: Este traje de protección AlphaTec® también incorpora puños interiores de punto y tejido interior de tipo textil, lo que mejora la comodidad del usuario, mientras que los calcetines incorporados y la solapa de la bota proporcionan una mayor cobertura.
• Capacidad antiestática certificada: Se ha sometido a pruebas antiestáticas según la norma EN 1149-5
*Protección CE Categoría III Tipo 3/4/5
Cualidades
• Entornos Contaminados
• Manipulación de Productos Químicos
• Llenado, mezcla y carga de materias primas
• Transferencia de líquidos y sólidos
• Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
• Carga y descarga de equipo de procesado
• Recolección de muestras de materias primas
• Concentración, mezcla y paletización
• Respuesta ante emergencias
• Montaje y desmontaje de tuberías grandes
• Manipulación de Productos Químicos
• Llenado, mezcla y carga de materias primas
• Transferencia de líquidos y sólidos
• Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
• Carga y descarga de equipo de procesado
• Recolección de muestras de materias primas
• Concentración, mezcla y paletización
• Respuesta ante emergencias
• Montaje y desmontaje de tuberías grandes
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | textil |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,94 € Sin IVA
/ unidad
91,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
