AlphaTec® 37-220
Tamaño | 8 |
---|---|
Valor de protección química | EN ISO 374-1:2016 Type B;EN 374 |
Material Principal | Nitrilo |
Tamaño | 8 |
---|---|
Valor de protección química | EN ISO 374-1:2016 Type B;EN 374 |
Material Principal | Nitrilo |
Contacto con alimentos | Si |
Embalaje | 12 Pairs Bag;12 Bags Carton |
Color | Amarillo |
Longitud | 320 mm |
Grosor | 0.2 mm |
Material | Nitrilo |
En stock; entrega ≈24/48h