BUZO T-5XL 1800 TS PLUS-MODELO 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 4/5/6 [EX-MICROGARD]
AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modelo 111
Ver información técnicaReferencias
Ansell:WH18T-00111-5XL
Rubix:798986812000
fabricante:WH18T-00111-09
EAN:5013756120644

Detalles de producto : BUZO T-5XL 1800 TS PLUS-MODELO 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 4/5/6 [EX-MICROGARD]
Proporciona un buen nivel de protección contra salpicaduras de líquidos poco peligrosos y partículas finas. Traje cómodo de llevar, fabricado con un tejido permeable al vapor de agua (propiedad «transpirable») para minimizar el estrés térmico. Ajuste optimizado que mejora la comodidad y la seguridad del usuario. Poca formación de pelusa que reduce el riesgo de contaminación cruzada en zonas críticas. Sin silicona: una propiedad esencial en entornos de pintura. Propiedades antiestáticas probadas según las normas EN 1149-5 y AATCC 76.
Normas: CATEGORÍA III CE (Tipo 4-B, Tipo 5-B, Tipo 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Normas: CATEGORÍA III CE (Tipo 4-B, Tipo 5-B, Tipo 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Sealed seams provide additional protection in low hazard liquid spray applications.
Cualidades
- Protege contra salpicaduras de líquidos de bajo riesgo y partículas finas
- Cómodo de llevar gracias a su tejido permeable al vapor de agua («transpirable») que ayuda a reducir el riesgo de estrés térmico
- Ajuste optimizado al cuerpo, que mejora la comodidad y la seguridad del usuario
- Antiestático, probado según las normas EN 1149-5 y AATCC 76
- Baja formación de pelusas para ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en zonas críticas
- Sin silicona, fundamental en aplicaciones de pintura en aerosol
Aplicaciones
Limpieza y preparación de salas blancas|Pintura corporal, incluida la inspección de superficies|Soporte y mantenimiento de la línea de producción|Limpieza de plantas y máquinas|Mantenimiento de plantas y máquinas|Aplicaciones de resina de fibra de vidrio|Manipulación de polvos
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Alta visibilidad | no |
| Material Principal | polietileno |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días