Referencias
SMC:ZPT06US-B5
Rubix:752103762043
EAN:3618036453867



Documentos
Detalles de producto : ZPT06US-B5 00071609
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x20x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 6 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días