Referencias
SMC:ZPT02US-B5
Rubix:799255431000
fabricante:ZPT02US-B5
EAN:3618036454529



Documentos
Detalles de producto : ZPT02US-B5
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x20x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 2 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días