ZP2-14JS-X19

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZP2-14JS-X19
Rubix:798853275000
EAN:3618036476750
brand logo
Resumen técnico
Materialsilicone rubber
Diámetro14 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZP2-14JS-X19


Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-*J/ZJ, Ventosa de vacío, Fuelles

Cualidades

Vacuum pad with locking ring
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Six different materials available

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x24x15 mm
Peso neto5 g
Materialsilicone rubber
Diámetro14 mm
Formaredondo
Tipobellows pad
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,07 Sin IVA
/ unidad
9,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días