ZPT13CN-B01 00116661

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT13CN-B01
Rubix:751615809043
brand logo

Resumen técnico

Materialnitrilo (nbr)
Diámetro13 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT13CN-B01 00116661


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x27x15 mm
Peso neto13 g
Materialnitrilo (nbr)
Diámetro13 mm
Formaplano
Tipoplano con nervios
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.120 °C
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días