1038 135X13-ALICATES BOCAS ACODADAS PVC

ALICATES PARA ANILLOS SEEGER, BOCA DOBLADA A 90° BETA 1038

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:1038 135X13
Rubix:798170059000
fabricante:010380014
EAN:8014230039596
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacurvado
Diámetro de la punta1.3 mm
Longitud135 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1038 135X13-ALICATES BOCAS ACODADAS PVC


UNI 7915 DIN 5254<br/>Específicas para montar y desmontar anillos de seguridad elásticos en ejes<br/>Pintura por catálisis, tratamiento que garantiza una elevada protección contra la corrosión y los agentes químicos<br/>Fabricadas en acero para muelles al silicio<br/>Puntas y mordazas estampadas en una sola pieza<br/>Estampado en frío para una mayor tenacidad de la pinza<br/>Mangos de PVC para un agarre seguro<br/>

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)215x80x40 mm
Peso neto88,8 g
Forma de la puntacurvado
Diámetro de la punta1.3 mm
Longitud135 mm
Peso100 g
Capacidad de diámetro máx.25 mm
Diámetro mín.25 mm
Diámetro máx.10 mm
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días