865535 ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT GRIP BORDE HEMBRA


Alfombra antifatiga g-mat grip

Referencias
giss:865535
rubix:798708823000
ean:3660338198267
ANTI-FATIGUE TILE G-MAT GRIP Dimension mm Bord femelle
Resumen técnico
Grosor16 mm
Anchura980 mm
ColorAmarillo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 865535 ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT GRIP BORDE HEMBRA


Solución modular para adaptarse a cualquier exigencia industrial en términos de configuración de puestos de trabajo: grandes superficies, isletas...
Losas encajables extremadamente cómodas y resistentes. Superficie antideslizante texturizada.
Las losas de 90 x 90 cm se encajan las unas con las otras y se pueden cortar cada 30 cm.
Los bordes biselados amarillos (opcionalmente para mayor visibilidad y seguridad) son machos o hembras: cada borde incluye una pieza angular cortada para obtener bordes continuos en caso de estar encajadas.
Entorno: interior seco o húmedo, pequeñas proyecciones de productos químicos y aceites, resistente a vertidos calientes.
Grosor: 16 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Cualidades

Máquinas o puestos de trabajo que requieran una adaptación a medida

Información técnica


Atributos
Grosor16 mm
Anchura980 mm
ColorAmarillo
Longitud80 mm
MaterialSBR / caucho de nitrilo (25%)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,06 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h