Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Sujeción y fijación
Órganos de control para máquinas herramientas
Órganos de control para máquinas herramientas
Botones
Manilla
GN300-63-M8-32-SW MANILLA
GN300-63-M8-32-SW MANILLA
Adjustable Handle
Referencias
elesa:
GN.16301
rubix:
798230804000
Resumen técnico
Material
Die-Cast Zinc Alloy
Longitud
63
mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : GN300-63-M8-32-SW MANILLA
Particularly suitable when the lever turning angle is limited owing to lack of space.
Información técnica
Atributos
Material
Die-Cast Zinc Alloy
Longitud
63
mm
Diámetro de alambre
8
mm
Material/acabado
Acero
Diámetro
17.5
mm
Color
Negro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
6,10
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h