ESPIGA RACOR, ROSCA MACHO CILINDRICA 14 G3/8- LATON NIQUELADO
ADAPTADOR ESPIGA MACHO CILÍNDRICO CON JUNTA NBR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:859355
Rubix:798732064000
EAN:3660338143700

Documentos
Detalles de producto : ESPIGA RACOR, ROSCA MACHO CILINDRICA 14 G3/8- LATON NIQUELADO
Temperatura de -20 °C a +80 °C. Junta NBR
Para unión directa de tubería tipo PVC
Para unión directa de tubería tipo PVC
859355 espiga Racor , rosca macho CILÍNDRICA 14 G3/8- LATÓN NIQUELADO
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | g3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro interior de tubo métrico | 14 mm |
| Material | latón niquelado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días