QF50TINSERT

Acoplamientos

Ver información técnica

Referencias

Timken:QF50TINSERT
Rubix:798311841000
EAN:0883450053785
Couplings - QF50TINSERT

Resumen técnico

Detalles de producto : QF50TINSERT


Para conectar cualquier eje motriz a un eje conducido, los acoplamientos elastoméricos Timken Quick-Flex son una solución inteligente. No hay contacto metal con metal debido al inserto de uretano, por lo que no se necesita lubricación. Los acoplamientos se usan para conectar motor con caja de engranajes, caja de engranajes con equipo accionado y motores con bombas.

Cualidades

El inserto negro Quick-Flex ofrece las mayores capacidades de par de cualquiera de nuestros insertos. Este inserto es muy adecuado para aplicaciones con par muy alto, y los acoplamientos Quick-Flex con inserto negro son excelentes reemplazos para acoplamientos de tipo engranaje. Este inserto ofrece un rango de temperatura de operación de -50° C a 100° C (-60° F a 212° F). Al usar una cubierta de alta velocidad, no se recomienda el uso de un inserto negro. En una aplicación donde haya par elevado, utilice la opción de cubierta partida.

Aplicaciones

Los acoplamientos Timken Quick-Flex resisten ambientes hostiles y funcionan eficientemente en aplicaciones que incluyen: motor a caja de engranajes (bajo par/alta velocidad), caja de engranajes a equipo accionado (alto par/baja velocidad), motores a bombas y cualquier eje motriz a un eje conducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)142x142x49 mm
Peso neto2270 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)142x142x49 mm
Peso con embalaje2270 g
Tamaño50
Materialuretano (inserto negro, dureza 68d)
Temperatura máx.100 °C
Longitud total41.7 mm
Diámetro exterior128.3 mm
Par nominal2992 N.m
Velocidad máx.6000 rpm
Desviación angular2 °
Tipoinserto elastomérico (quick flex negro, mayor par, estilo envolvente)
209,97 € Sin IVA
/ unidad
254,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días