JCS 48 HUB B CAST IRON

Acoplamiento de mordaza (estándar)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:JCS-48-B-CI
Rubix:799167654000
fabricante:897719
EAN:3660338500992
brand logo

Resumen técnico

Tipob hub
Materialhierro fundido
Tamaño48
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCS 48 HUB B CAST IRON


CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MANDÍBULAS MECALINE
Perfil BCT 15x20x2000mm 06B1 C3

Cualidades

No necesita lubricación, fácil de instalar, solución económica

Aplicaciones

Acoplamiento flexible para contrarrestar la desalineación angular o paralela de ejes para la transmisión de potencia

Información técnica


Atributos
Tipob hub
Materialhierro fundido
Tamaño48
Longitud de cubo80.5 mm
Diámetro exterior105 mm
32,89 € Sin IVA
/ unidad
39,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días