RACORD AJUSTE EXPRESS ROSCA MACHO MONTADO 1
Acoplador rápido macho
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:829147
Rubix:798947867000
EAN:3660338048548
Documentos
Detalles de producto : RACORD AJUSTE EXPRESS ROSCA MACHO MONTADO 1
Semiacoplamientos simétricos utilizados para aplicaciones de agua y aire que cumplen la norma NF E-29-573Fabricados a partir de una barra de latón estampada en caliente.Junta de NBR. Distancia entre las garras: 41 mm. PMS: 10 bares.
Racor AJUSTE EXPRESS rosca macho MONTADO 1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | 1 '' |
|---|---|
| Material | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,65 € Sin IVA
/ unidad
8,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días