Acoplador en S KK130P
Material | Acero estructural (cuerpo del manguito);Alambre de acero (manguito, válvula, cuerpo principal);Acero inoxidable (muelle del manguito, muelle de la válvula);Banda de acero (soporte);NBR (junta tórica del manguito, junta);SUJ (bola de acero) |
---|---|
Diámetro de conexión (pulgadas) | R 1/2 '' |
Material | Acero estructural (cuerpo del manguito);Alambre de acero (manguito, válvula, cuerpo principal);Acero inoxidable (muelle del manguito, muelle de la válvula);Banda de acero (soporte);NBR (junta tórica del manguito, junta);SUJ (bola de acero) |
---|---|
Diámetro de conexión (pulgadas) | R 1/2 '' |
Perfil | KK130 |
Temperatura máx. | 80 °C |
Temperatura mín. | -20 °C |
En stock; entrega ≈24/48h