KK3P-50N

Acoplador de enchufe KK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KK3P-50N
Rubix:799278328000
fabricante:KK3P-50N
EAN:3618036076608
KKxP, S Coupler Series - Plug

Resumen técnico

Conexión 1nut fitting type (for fiber reinforced urethane hose)
Materialpbt (válvula, collarín, espaciador);fkm, nbr (junta tórica);acero inoxidable 304 (muelle)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KK3P-50N


Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxP, Enchufe rápido S - Clavija

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x36x16 mm
Peso neto21 g
Conexión 1nut fitting type (for fiber reinforced urethane hose)
Materialpbt (válvula, collarín, espaciador);fkm, nbr (junta tórica);acero inoxidable 304 (muelle)
Perfilkk3p
Temperatura máx.60 °C
Peso0.0214 kg
Presión de servicio máx.10 bar
4,59 € Sin IVA
/ unidad
5,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días