Referencias
Mecaline:891882
Rubix:799046225000
EAN:3660338445064
Detalles de producto : JUEGO 2 U. PATAS P/MOTOR TAM. 132 <<DESCATALOGADO>>
Pies de montaje para motores eléctricos. Pueden utilizarse solos para fijar correctamente un motor a la base, o junto con bridas B5 o B14 para obtener una configuración de montaje de brida/pie B35 o B34.
Paquete de 2 pies para tamaño de cuadro 132
Cualidades
Aluminio
Aplicaciones
Para el montaje de motores
Información técnica
Atributos
| Tipo | 132 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días