Referencias
SKF:Z 306 F
Rubix:799173150000
EAN:7316570565966

Documentos
Detalles de producto : Z 306 F
Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Información técnica
Atributos
| Tipo | arandela de sellado |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Serie | z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,82 € Sin IVA
/ unidad
28,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
