873175 Protección para poste RAL 1028, dimensiones altura 400 mm
892561 Pasador de seguridad
892562 Juego de 2 anclajes para el suelo, tamaño M12x110 mm
873177 Protección lateral para escalera RAL 1028, dimensiones longitud 1100 mm
Placas de cuña galvanizadas
- 892566 dimensiones 1 mm
- 892567 dimensiones 3 mm
892560 Kit de acoplamiento galvanizado, longitud 200 mm
Alambre de tablero 800kg entregado en módulo
- 892563 dimensiones 1100x1800 mm
- 892564 dimensiones 1100x2200 mm
- 892565 dimensiones 1100x2700 mm
Tope para palets RAL2004
- 892557 dimensiones 1825 mm
- 892558 dimensiones 2225 mm
- 892559 dimensiones 2700 mm