ABRAZADERA 25/40 12 DE BANDA W2 ACERO INOXIDABLE

Abrazadera de banda llena de acero inoxidable - w2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:734665
Rubix:798964188000
EAN:3660338013669
Plain band clamp in galvanized steel - W2 Clamping range mm 25-40
brand logo
Resumen técnico
Tipobanda lisa
Margen de sujeción, mínimo25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ABRAZADERA 25/40 12 DE BANDA W2 ACERO INOXIDABLE


Tolerancia dimensional absoluta gracias al perfecto equilibrio entre la cubierta-banda y el tornillo.
Material: banda de acero inoxidable, tornillo de fijación en acero galvanizado bicromado.
Utilización: Industria general, entornos mecánicos. Norma: DIN 3017.1

Información técnica


Atributos
Tipobanda lisa
Margen de sujeción, mínimo25 mm
Rango de sujeción, máximo40 mm
Anchura12 mm
Materialacero w2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,50 Sin IVA
/ 50 unidades
133,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días