Referencias
Petzl:A016CA00
Rubix:798962008000
EAN:3342540822375

Detalles de producto : CAPUCHA BALACLAVA 1
La BALACLAVA-pasamontañas protege la cabeza, la cara y el cuello en días fríos y ventosos. La estructura específica de las distintas zonas proporciona una protección óptima contra el frío y una regulación de la humedad. Gracias al corte ceñido y sin costuras y a los numerosos orificios de ventilación, puede llevarse cómodamente debajo de un casco sin molestar al usuario.
Características:
• Protección óptima para cabeza, cara y cuello incluso con frío extremo:
- Parte central de Windstopper®, protege la cara del frío y del viento
- Parte inferior de forro polar, protege el cuello del frío
• Óptima para llevar debajo de un casco:
- Parte superior de material transpirable para reducir la sudoración bajo el casco
- Corte ceñido y sin costuras para un confort óptimo al llevarla bajo el casco
• No interfiere con el trabajo del usuario:
- Pequeños orificios a los lados delante de las orejas hacen que la capacidad auditiva no se vea limitada
- Orificios alrededor de la nariz y delante de la boca facilitan la respiración y reducen la formación de humedad
• Se puede lavar a máquina a 30° C
• Disponible en dos tallas
Especificaciones:
• Peso: 60 g
• Material: Poliéster, elastano
• Color: Negro/Amarillo
• Talla: M/L
• Contorno de la cabeza: 56-59 cm
Características:
• Protección óptima para cabeza, cara y cuello incluso con frío extremo:
- Parte central de Windstopper®, protege la cara del frío y del viento
- Parte inferior de forro polar, protege el cuello del frío
• Óptima para llevar debajo de un casco:
- Parte superior de material transpirable para reducir la sudoración bajo el casco
- Corte ceñido y sin costuras para un confort óptimo al llevarla bajo el casco
• No interfiere con el trabajo del usuario:
- Pequeños orificios a los lados delante de las orejas hacen que la capacidad auditiva no se vea limitada
- Orificios alrededor de la nariz y delante de la boca facilitan la respiración y reducen la formación de humedad
• Se puede lavar a máquina a 30° C
• Disponible en dos tallas
Especificaciones:
• Peso: 60 g
• Material: Poliéster, elastano
• Color: Negro/Amarillo
• Talla: M/L
• Contorno de la cabeza: 56-59 cm
Pasamontañas que protege contra el frío y el viento
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Material | poliéster, elastano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,55 € Sin IVA
/ unidad
56,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días