Referencias
Juba:802RHAZUL-XL
Rubix:798600939000
fabricante:802RHAZUL-XL

Documentos
Detalles de producto : TRAJE AGUA T-XL 802RH IGUAZU AZUL
Traje de agua completo con costuras termosoldadas.
Descripción
Composición
Descripción
- Capucha fija interna con cierre de cremallera. Costuras termosoldadas. Ventilación dorsal y en axilas. Puño elástico en el interior de la manga. Chaqueta con cierre frontal con cremallera y cordón ajustable. Pantalón con cintura elástica y bolsillos abiertos.
Composición
- 100% poliéster sobre recubrimiento de PVC de 0,18 mm. de espesor.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | poliester pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,50 € Sin IVA
/ unidad
24,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
