Referencias
Velilla:520-05-3XL
Rubix:798815944000
fabricante:520-05-3XL

Documentos
Detalles de producto : CAMISA T-3XL 520 CELESTE M/L
DETALLESCierre central con botones
Puños con cierre de botón
Dos bolsillos:
2 bolsillos de parche, con tapeta y botónCOMPOSICIONPOPELÍN. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN PEINADO
105 GSM
Puños con cierre de botón
Dos bolsillos:
2 bolsillos de parche, con tapeta y botónCOMPOSICIONPOPELÍN. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN PEINADO
105 GSM
520.CAMISA ML CELESTE 3XL
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 105 g/m² |
| Material | popelín. 65% poliéster - 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,84 € Sin IVA
/ unidad
26,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
