Detalles de producto : 4902 20 27 VALVULA SERIE PTFE ROSCA DOBLE HEMBRA BSP CIL. G3/4 12,5MM
Apertura y cierre de un sistema de fluidos. Buen rendimiento de presión y temperatura. Serie estándar, disponible de 1/4' a 4' de rosca paralela.
Cualidades
• Optimised Installation • Full fluid flow • Long or butterfly lever • Corrosion resistance • A lockable version for operational safety • Good value/performance ratio• Wide Compatibility • Numerous compatible fluids • Can be used for low and medium pressure applications • Surface treatment for corrosion protection
Aplicaciones
• Machine Tools • Agricultural Machinery • Wearing Apparel • Plumbing • Air Conditioning • Heating • Allow/Stop Industrial Fluids Circulation on Industrial Circuits • Suitable for Low and High Temperatures