Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 17 MM
• Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad. • Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca. Mejor acceso. • Angulo de recuperación de 5° (7.5° para la dimensión 6 mm; 6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm). Productividad mejorada. • Cabeza y horquilla inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm. • Presentación: cromada satinada.