Guante Juba - 4401 POWER CUT
Tamaño | 8 |
---|---|
Revestimiento | Látex |
Nivel de resistencia al corte | D |
Material Principal | HPPE |
Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Embalaje | Par o unidad |
Longitud | 240 mm |
Color | Gris |
Color secundario | Azul |
Material | Fibra de vidrio / Fibra Dyneema |
En stock; entrega ≈24/48h