Detalles de producto : 4277+ MEDIA MASCARA FFABE1P3 R D
Proteja su respiración de forma eficaz con las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ 4000+ fáciles de usar y sin necesidad de montaje. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda.
La serie 4000+ incluye una pieza de ajuste facial texturizada suave, hipoalergénica y sin silicona y ofrece protección contra diversos gases, vapores y partículas peligrosos.
Son de diseño ligero y equilibrado, con una válvula de exhalación en el centro que ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad para trabajar con más comodidad en condiciones de altas temperaturas y humedad.
Los filtros integrados no requieren mantenimiento, basta con utilizarlos hasta que el calendario de sustitución indique que debe cambiarlos o hasta que se saturen; después, deséchelos.
Su arnés de cabeza ajustable se adapta a diversos tamaños y formas de cabeza, y las bandas para el cuello son fáciles de ajustar. El diseño de perfil bajo no obstaculizará su visión periférica y los dos filtros grandes de carbono enlazado presentan baja resistencia a la respiración.
Disponibles en cuatro modelos.
Incluyen una bolsa resellable para transportarlas y guardarlas de forma higiénica.
*La resistencia a la respiración de exhalación de la máscara 3M™ 4000+ se reduce en más del 30 % para el flujo de exhalación máximo de 120 lpm y en más del 35 % para 160 lpm, en comparación con las mascarillas 3M™ serie 4000. Resultados medidos por 3M en 2017 en condiciones de laboratorio. Los índices de respiración se muestran únicamente a modo de ejemplo.
Las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 4000+ son una gama exclusiva de mascarillas sencillas y listas para usar, con filtros y cartuchos integrados. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación y la pieza de ajuste facial ceñida, texturizada y sin silicona es suave e hipoalergénica. Incluyen una bolsa resellable para transportarlas y guardarlas de forma higiénica.
Cualidades
El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda;Diseño ligero y bien equilibrado;Gracias a los filtros integrados, están listas para su uso y no necesitan mantenimiento;Pieza de ajuste facial ceñida y suave, fabricada con un material texturizado e hipoalergénico;Arnés de cabeza ajustable y cintas del cuello fáciles de fijar;La válvula de exhalación situada en el centro reduce la acumulación de calor y humedad cuando se presentan dichas condiciones;Disponibles en cuatro modelos;Incluyen una bolsa resellable para transportarlas y almacenarlas de forma higiénica;Incluyen una bolsa resellable para transportarlas y almacenarlas de forma higiénica