4 vari flute carbide end mill - short series - straight shank - ozmax coated
Diámetro | 5 mm |
---|---|
Tipo de cola | Weldon HB |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 4 |
Longitud de corte | 9 mm |
Longitud total | 54 mm |
Ángulo de hélice | 35/38 ° |
Corte central | Yes |
Revestimiento | OZMAX |
Entrega estimada (15) días