4 flute carbide end mill - standard series - straight shank
Diámetro | 10 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cylindrical HA |
Diámetro de cola | 10 mm |
Diámetro | 10 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cylindrical HA |
Diámetro de cola | 10 mm |
Número de dientes | 4 |
Longitud de corte | 22 mm |
Longitud total | 72 mm |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Material de mecanizado | Steels / Non-ferrous / Stainless steels / Cast iron |
Corte central | No |
Entrega estimada (15) días