4 flute carbide end mill - short series - weldon shank
Diámetro | 5 mm |
---|---|
Tipo de cola | Weldon HB |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 4 |
Longitud de corte | 13 mm |
Longitud total | 50 mm |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Material de mecanizado | Steels / Non-ferrous / Stainless steels / Cast iron |
Corte central | No |
Entrega estimada (15) días