CAPUCHA PREMIUM REPUESTO C/COSTURAS SELLADAS Y COLLAR INTERIOR S-805-5 VERSAFLO


3M™ Versaflo™ Capuchas premium con suspensión reutilizable y costuras selladas serie S-800

Referencias
3m:UU003722525
rubix:798243643000
fabricante:7100079873
Resumen técnico
ColorGris
TamañoTalla única
Material PrincipalOtros
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAPUCHA PREMIUM REPUESTO C/COSTURAS SELLADAS Y COLLAR INTERIOR S-805-5 VERSAFLO


Obtenga protección para la cabeza, la cara y los ojos contra salpicaduras de productos químicos líquidos con la capucha premium 3M™ Versaflo™ con suspensión reutilizable y costuras selladas de la serie S-800. También se puede utilizar para proteger la cara y los ojos de partículas y polvo de baja energía suspendidos en el aire.

Nuestra capucha está fabricada con tejido resistente a productos químicos con costuras selladas para mayor protección. Puede utilizarse directamente al sacarla de la caja y los componentes se pueden separar para facilitar su eliminación.

Esta capucha cuenta con una suspensión de cabeza interna reutilizable. Esto significa que puede ser una opción más económica para aplicaciones con una alta tasa de eliminación, ya que solo se reemplaza la capucha de tela sucia. Se puede montar rápidamente y cuenta con un control de caudal de aire ajustable externamente que permite a los usuarios modificar la distribución del caudal de aire para satisfacer sus necesidades.

Tiene aprobación de la CE y clasificación EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 y EN14594 3A.
La capucha premium 3M™ Versaflo™ con suspensión reutilizable y costuras selladas de la serie S-800 es nuestra capucha desarrollada específicamente para entornos con salpicaduras de productos químicos líquidos. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

Cualidades

Capucha de repuesto para el Kit de capucha S-855. Tejido resistente a los productos químicos Cuello interior Juntas selladas

Aplicaciones

Capucha reemplazable diseñada para entornos donde se producen salpicaduras de productos químicos líquidos;Protege los ojos y la cara contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire (Grado F);Fabricada con tejido resistente a productos químicos con costuras selladas;La suspensión de cabeza interna premium reutilizable puede ser una solución económica para entornos con elevados índices de eliminación y viene completa con collar interno para mayor comodidad del usuario;El control de caudal de aire ajustable externamente permite un fácil ajuste de las tasas de caudal de aire;Aprobada por la CE y clasificada según EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 y EN14594 3A

Información técnica


Atributos
ColorGris
TamañoTalla única
Material PrincipalOtros
MaterialPolipropileno de hilado directo con película de barrera de varias capas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,95 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h