Detalles de producto : 50415 DISCOS TRIZACT 75MM P3000
Comience el proceso de acabado inmediatamente en la fase de pulido después de usar los discos abrasivos de espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ de grano 8000. Permiten a los técnicos del taller usar una lijadora más ligera, en lugar de una pulidora más pesada, para eliminar arañazos de lijado de grano 3000 y más finos.
Estos discos de larga duración están diseñados para alisar los arañazos de lijado muy finos, que tradicionalmente se alisaban con un líquido de pulimento en una boina. Dejan una superficie lisa y reducen el riesgo de marcas circulares, exceso de calientamiento y otros defectos. En muchos casos, el técnico puede omitir el abrillantado y empezar a pulir inmediatamente mediante el proceso de pulido en 1 paso o el proceso de pulido rotorbital de 3M.
Los abrasivos 3M™ Trizact™ ofrecen una larga vida útil y un acabado uniforme gracias a una fabricación exclusiva de 3M. Estos discos tienen unas estructuras abrasivas tridimensionales exclusivas que exponen mineral nuevo y afilado a medida que se desgasta.
Si se usan con otros abrasivos 3M™ Trizact™ y como parte del sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™, pueden reducir el tiempo total de acabado.
El disco 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA se utiliza para eliminar y refinar arañazos del lijado antes de utilizar el sistema de pulido 3M™ Perfect-it™.
Cualidades
Elimine o reduzca significativamente el proceso de abrillantado gracias al uso de discos abrasivos de espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ de grano 8000 antes de pulir.;Si se usan siempre húmedos, ofrecen una larga vida útil y menos embazamiento que el lijado en seco.;Utilice discos de espuma 3M™ Trizact™ de grano 8000 para alisar arañazos de lijado de grano 3000 o más fino en superficies pintadas.;Obtenga un acabado uniforme y suave con una lijadora, dedicando menos tiempo que si usa una pulidora pesada.;Reduzca el tiempo total de acabado si usa nuestros abrasivos de grano 8000 con otros abrasivos 3M™ Trizact™ y uno de los sistemas de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™.;En comparación con el acabado tradicional, el uso de abrasivos 3M™ Trizact™ para eliminar los arañazos del lijado puede reducir la posibilidad de que se formen marcas circulares, exceso de calientamiento y otros defectos causados por procesos más agresivos.;Disponible en dos tamaños de disco.
Aplicaciones
Reduce los arañazos de lijado en la pintura de rectificación antes de pulir;Continúe con los líquidos adecuados de la gama de pulimentos o abrillantadores 3M™ Perfect-It™;Reduzca el tiempo de pulido aumentando la productividad;Se utiliza siempre en húmedo con la extracción del polvo desactivada