Referencias
3M:171023
Rubix:798243759000
fabricante:7000028023
EAN:07319571710236

Detalles de producto : 171023 LENTE DE AUMENTO 25
Lente de aumentos que puede utilizarse con todas las pantallas de soldadura Speedglas.
La lente de aumento 2,5X se utiliza para ampliar objetos 2,5 veces.
Cualidades
La lente de aumento 1,0X se utiliza para ampliar objetos1,0 veces. Puede utilizarse con todas las pantallas de soldadura Speedglas.
En las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ de la serie 9100 se incluye un soporte para lente de aumento integrada en el filtro de soldadura, lo que hace su instalación más fácil y segura.
Las nuevas pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ de la serie 100 incluyen un soporte para lente de aumento integrada en el filtro de soldadura, lo que hace su instalación más fácil y segura. Para los filtros antiguos de la serie 100 el usuario necesitará un soporte para lente de aumento (pieza de repuesto 171017).
Para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ SL el usuario necesitará añadir el soporte para la lente de aumento como pieza de repuesto separada (171031).
En las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ de la serie 9100 se incluye un soporte para lente de aumento integrada en el filtro de soldadura, lo que hace su instalación más fácil y segura.
Las nuevas pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ de la serie 100 incluyen un soporte para lente de aumento integrada en el filtro de soldadura, lo que hace su instalación más fácil y segura. Para los filtros antiguos de la serie 100 el usuario necesitará un soporte para lente de aumento (pieza de repuesto 171017).
Para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ SL el usuario necesitará añadir el soporte para la lente de aumento como pieza de repuesto separada (171031).
Aplicaciones
Use for welding applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 45x111x127 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 44 g |
| Tipo | accessorio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,10 € Sin IVA
/ unidad
35,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días