BOTELLA SOLUCION SENSIBILIDAD FT-11 55ML DULCE

3M™ Sensitivity Solution

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000029587
Rubix:799087252000
fabricante:7000029587
EAN:50051138163599
brand logo

Resumen técnico

Tiposolución de sensibilidad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTELLA SOLUCION SENSIBILIDAD FT-11 55ML DULCE


Los kits de prueba y sus accesorios están diseñados para ayudar a su organización a satisfacer los requisitos de pruebas para los respiradores. Los productos se pueden usar para comprobar el sellado de la cara con el respirador en cualquier respirador de partículas o de gas/vapor con un prefiltro de partículas.
La Solución de Sensibilidad FT-11 de 3M™ se utiliza para probar la sensibilidad de alguien que lleve un respirador a una solución de sacarina. Se usa con el Aparato de Test Cualitativo de Encaje FT-10 de 3M™ y la Carcasa de Prueba de Encaje y Entrenamiento FT-20 de 3M™.

Cualidades

3M™ ofrece dos juegos de prueba cualitativos del encaje FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo). El FT-10 utiliza una solución de prueba con sacarina de sodio, que produce un aerosol con sabor dulce; y el FT-30 utiliza benzoato de denatonio, que produce un sabor muy amargo.
La elección entre el juego de prueba dulce y el amargo es una cuestión personal, aunque es importante saber que un pequeño porcentaje de la población es incapaz de detectar la sacarina, en cuyo caso se debe utilizar la prueba amarga.
Botella de 55 ml

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje74,617 g
Tiposolución de sensibilidad
31,63 Sin IVA
/ unidad
38,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días