Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA SF401SGAF-BLU-F-EU AZUL/GRIS LENTE INCOLORA ANTI-RALLADURA, ANTIEMPAÑANTE
Si necesita una protección ocular ligera y cómoda, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400. Estas gafas de seguridad pesan tan solo 19 g e incorporan la tecnología Pressure Diffusion Temple de 3M™ que permite que los puntos de contacto de las patillas acolchadas con doble inyección se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza, lo que brinda al usuario un ajuste seguro y cómodo. Las almohadillas nasales son ajustables y blandas permitiendo una mayor personalización del ajuste y reduciendo los deslizamientos derivados de los movimientos de la cabeza. Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas brindan una protección lateral sólida y están diseñadas para usarlas en combinación con orejeras de protección. El diseño envolvente permite un amplio campo de visión. La lente de policarbonato sin montura ofrece varias de opciones de recubrimiento como el recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™, el recubrimiento antirrayaduras/antiempañante o el recubrimiento antirrayaduras.
3M™ SecureFit™ Safety Glasses 400 Series features a lightweight design with a rimless polycarbonate lens, 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, wide flexible temple arms, and soft, adjustable nose pads.
Cualidades
Gafas de Seguridad con tecnología de difusión de la presión de 3M™ para un ajuste confortable Diseño envolvente para mejorar la seguridad del ajuste y proporcionar deslizamiento Obtenga mayor comodidad sobre las orejas con puntos de contacto acolchados Almohadillas suaves que ofrecen incluso una mejor personalización del ajuste Patillas en intrépidos colores para una infusión de estilo Diseño ligero de 19 g El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antiarañazos superiores, y cumple con los requisitos de los marcados "K" y "N" de la norma EN166 Patillas anchas y flexibles para una protección lateral sólida. Se suelen usar en combinación con orejeras de protección.