Detalles de producto : DISCO XC-RD 115 MM X 22 MM A XCRS
Obtenga una mayor capacidad de adaptación sin comprometer la resistencia cuando prepare superficies metálicas o elimine óxido y pintura con el disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut.
Estos discos cuentan con una combinación de fibra rediseñada, resina y abrasivo mineral de óxido de aluminio para formar una malla gruesa y abierta. Gracias al comportamiento de la fibra como resortes, los discos son capaces de seguir los contornos de la pieza de trabajo con mayor precisión, logrando un área de contacto mayor con índices de eliminación más rápidos. Se ajustan a las ondulaciones de los cordones de soldadura para pulir las soldaduras y le permiten trabajar en áreas difíciles de alcanzar.
El óxido de aluminio es un mineral muy duro que ofrece un alto índice de corte. Comúnmente utilizado en aplicaciones de alta presión como corte y eliminación de soldaduras, corta de forma agresiva eliminando gruesas capas de óxido, pintura y corrosión sin dejar marcas, preparando a la vez el material base. Esto significa que se puede decapar una pieza y prepararlo para la el siguiente proceso en un solo paso, con el mismo disco, ahorrando tiempo de cambio de los abrasivos. Además, los orificios de la malla permiten que escapen las virutas, lo que evita la obstrucción del abrasivo.
Para garantizar un corte constante durante la vida útil del abrasivo, la resina reforzada se rompe gradualmente con el uso para revelar nuevas fibras y un abrasivo de óxido de aluminio superafilado. La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y proporciona baja vibración, alta velocidad y una larga vida útil.
El disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut cuenta con un mineral abrasivo de óxido de aluminio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos están diseñados para eliminar revestimientos duros, como capas gruesas de óxido o pintura, y corrosión, al mismo tiempo que homogeneizan y refinan el metal a la vista que se encuentra debajo.
Cualidades
Elimina rápidamente gruesas capas de óxido, pintura y corrosión y limpia soldaduras
El mineral de óxido de aluminio elimina de forma agresiva la capa superior y refina el metal a la vista subyacente
La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido
La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
Clasificación de alta velocidad y baja vibración
Aplicaciones
Limpieza de la soldadura y eliminación de gruesas capas de óxido, depresiones causadas por la oxidación, gruesas capas de pintura, corrosión y decoloración de soldaduras