Detalles de producto : PRENDA PROTECCION T-XL 4515 BLANCO
Utilice 3M™ Prenda de protección 4515 para la protección con certificado CE contra los peligros en el lugar de trabajo, incluidos el polvo tóxico, las salpicaduras y las partículas radioactivas. Cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen la norma EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, la EN ISO 13688, la EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y la EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5. Está hecha de SMS, que es una capa de hilado directo en el interior y exterior y una capa de material fundido y extrusionado en el medio. El material de hilado directo ofrece suavidad, resistencia y protección contra salpicaduras, mientras que las capas de material fundido forman una intrincada red no tejida de microfibras que filtran las partículas secas. Adecuada para aplicaciones basadas en partículas o fibras tales como la eliminación de amianto o la fabricación de cemento. El material es resistente, de 50 g/m² y ofrece mejor resistencia al desgarro para aumentar la vida útil y la confianza del usuario en su rendimiento. Está hecha de un material altamente transpirable que libera eficazmente el calor y la humedad del cuerpo durante su utilización.
3M™ Prenda de protección 4515 es una prenda de protección resistente de 50 g/m² de SMS con una transpirabilidad y confort excelentes, lo que significa que se puede llevar cómodamente durante largos períodos de tiempo y mejora la productividad. Con certificado CE, protege contra el polvo tóxico de tipo 5, salpicaduras de líquidos de tipo 6 y partículas nucleares conforme a EN 1073-2. Una solución económica disponible en una amplia variedad de colores para ayudar en la identificación y zonificación.
Cualidades
Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto
Hecho de SMS no tejido altamente transpirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido
SMS de 50 g/m2 suave y resistente para un gran rendimiento
Capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de 2 vías y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2
Aplicaciones
Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto;Hecho de SMS no tejido altamente transpirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido;SMS de 50 g/m² suave y resistente para un gran rendimiento;Capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel;Polvo peligroso y salpicaduras de algunos líquidos CE Cat III tipo 5/6;Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2