KITS TAPAS Y VASOS DESECHABLES MINI 170 ML, 200 UM

3M PPS Juego de bolsas y tapas desechables

Ver información técnica
Referencias
3M:16114
Rubix:799206551000
fabricante:7100067512
brand logo
Resumen técnico
Tipokit de tapa y pezonera
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KITS TAPAS Y VASOS DESECHABLES MINI 170 ML, 200 UM


  • Diseñado para uso exclusivo con productos 3M PPS. No compatible con productos 3M PPS 2.0.
  • Los kits contienen tapas desechables con filtros micrónicos, bolsas y tapones de sellado.
  • Disponibles para vasos y anillos de sujeción 3M PPS en cuatro tamaños de 180 ml a 850 ml para trabajos que van desde retoques de pintura puntuales hasta reparaciones importantes.
  • El sistema de preparación de pintura 3M PPS es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar pinturas.
  • El sistema permite al pintor pulverizar uniformemente la superficie a 90 grados, independientemente de su orientación (incluso boca abajo)
  • Reduce el riesgo de contaminación externa, garantiza una transferencia uniforme y reduce el consumo de pintura
  • El sistema de preparación de pintura 3M PPS reduce el consumo de disolvente y el tiempo de preparación y limpieza.
  • Las tapas de sellado proporcionan un sellado temporal y protección para pinturas no catalizadas

Los kits de tapas y bolsas 3M PPS (primera versión - no compatible con los artículos 3M PPS 2.0) contienen cada uno 50 (o 75) tapas desechables con filtros incorporados para filtrar la pintura durante la pulverización, así como 50 bolsas y 24 tapones de sellado para su uso con el sistema de preparación de pintura 3M PPS. Los kits están disponibles en cuatro tamaños para una amplia gama de reparaciones, desde grandes a pequeñas. El sistema de preparación de pintura 3M PPS es un sistema de pintura completo que permite al pintor medir, mezclar, filtrar y pulverizar pinturas.

3M PPS Lid & Liner Kits (first version - not compatible with 3M PPS Series 2.0 items) each contain 50 (or 75) disposable lids with welded-in filters to strain paint material while spraying, along with 50 liners and 24 sealing plugs for use with the 3M PPS Paint Preparation System. Kits are available in four sizes for a range of jobs from large to small. 3M PPS Paint Preparation System is a complete painting system that allows the painter to measure, mix, filter and spray paint materials.

Cualidades

Designed and only for use with 3M™ PPS™ items. Not compatible with 3M™ PPS™ Series 2.0 items.
Kits contain disposable lids with micron filters, liners and sealing plugs
Available for 3M™ PPS™ Cups & Collars in four sizes from 180 ml up to 850 ml for jobs ranging from spot repairs to large repairs
3M™ PPS™ Paint Preparation System is an all-in-one disposable solution for measuring, mixing, filtering, and spraying of paint materials
System enables the painter to consistently spray at 90 degrees to the part, no matter the part orientation (even upside down)
Reduces the chance of outside contamination, delivers consistent material transfer and helps reduce paint consumption
3M™ PPS™ Paint Preparation System reduces cleaning solvent consumption and reduces prep and clean-up time.
Sealing plugs allow for temporary sealing and protection of non-catalyzed paint materials

Aplicaciones

Clear Coat Mixing Primer

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x400x300 mm
Peso con embalaje1013 g
Tipokit de tapa y pezonera
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,83 Sin IVA
/ unidad
113,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tipo

Seleccione variantes (2)