Detalles de producto : V4DK PANT-ACETATO VISERA CORT A
Visor incoloro. Tratamiento antivaho por ambas caras. Rango de temperatura: De -40 °C a +100 °C. Los visores incoloros han sido diseñados para adaptarse a los cascos de seguridad. Las pantallas satisfacen los requisitos especificados para las pantallas protectoras contra impactos de baja energía. Visera de clase óptica 2, impacto de baja energía, F.
La pantalla facial 3M™, V4DK es nuestra pantalla facial de acetato transparente de clase óptica 2, de 1,2 mm de grosor con visera corta. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a impactos de baja energía.
Cualidades
pantalla facial hecha de acetato de celulosa
Pantalla facial de acetato incolora, visera corta, clase óptica 2
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,2 mm
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Aplicaciones
El visor de acetato incoloro está fabricado con acetato de celulosa, lo que ofrece excelentes propiedades de resistencia química. El visor ofrece excelentes propiedades óptica e incorpora un revestimiento antivaho.