V4B PANT-REJILLA NLON REDUCCIO N LUMINICA 45%


3M™ Pantalla facial de malla Serie V4

Referencias
3m:V4B
rubix:798244126000
fabricante:7000107736
ean:7318640001176
Resumen técnico
Gafas de protecciónNegro
RevestimientoSin
Material PrincipalPoliamida
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : V4B PANT-REJILLA NLON REDUCCIO N LUMINICA 45%


Consiga máxima visibilidad y protección frente al serrín con la pantalla facial de malla 3M™, V4B. Nuestra pantalla facial de malla de poliamida ligera y no conductora, con visera estándar, se presenta con acabado negro mate y se ha diseñado para cascos de 3M™. Proporciona una excelente visibilidad sin obstrucciones del ángulo de visión, para que pueda trabajar cómodamente. Todas las pantallas faciales de malla se han probado y homologado según la normativa europea EN 1731 y satisfacen los requisitos de mayor resistencia (marca S).
La pantalla facial de malla 3M™, V4B es nuestra pantalla facial de malla de poliamida ligera y no conductora, con visera estándar, en acabado negro mate. Protege a los usuarios frente al serrín con máxima visibilidad.

Cualidades

Proporciona máxima visibilidad y protección frente al serrín;Pantalla facial de malla de poliamida no conductora y visera estándar con acabado mate negro;Diseñada para los cascos de 3M™;Dimensiones de la malla: Ø 0,3 1,0 x 1,0 mm;Probadas y homologadas según la norma EN 1731:2006;Satisface los requisitos de mayor robustez (marca S)

Aplicaciones

Se utilizan con los cascos de 3M™

Información técnica


Atributos
Gafas de protecciónNegro
RevestimientoSin
Material PrincipalPoliamida
MaterialPolyamide Plastic
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,49 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h