PANTALLA POLICARBONATO V4HK 1,2 MM VISERA CORTA


3M™ Pantalla facial de malla Serie V4

Referencias
3m:V4HK
rubix:798244135000
fabricante:7000108166
ean:7318640044784
Resumen técnico
Gafas de protecciónIncoloro
Material PrincipalPolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PANTALLA POLICARBONATO V4HK 1,2 MM VISERA CORTA


Consiga protección frente a impactos de baja energía con la pantalla facial V4HK de 3M™. Nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de 1,2 mm de grosor y clase óptica 1 se ha diseñado para cascos de 3M™. Satisface los requisitos de grado 5 para pantallas protectoras frente a impactos de baja energía.
La pantalla facial V4HK de 3M™ es nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de 1,2 mm de grosor, clase óptica 1, resistente a arañazos. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a rayos UV, el metal fundido y los impactos de baja energía.

Cualidades

Proporciona protección frente a impactos de baja energía;Pantalla facial de policarbonato transparente, visera corta, clase óptica 1;Diseñada para los cascos de 3M™;Grosor: 1,2 mm;Proporciona protección contra los rayos UV y el metal fundido;Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»;Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001;Marcado en la pantalla facial 2C-1,2 3M 1 F 9

Aplicaciones

Se utiliza con los cascos de 3M™

Información técnica


Atributos
Gafas de protecciónIncoloro
Material PrincipalPolicarbonato
MaterialPolycarbonate
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,62 IVA incluido
/ 10 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h