Detalles de producto : V4C PANT-REJILLA ACERO INOXIDA BLE REDUCCION LUMINICA 25%
Consiga una protección excelente frente a lascas y astillas con la pantalla facial de malla 3M™, V4C.Nuestra pantalla facial de malla de acero inoxidable, con visera estándar, se presenta con acabado negro mate e incluye una malla rectangular con baja reducción lumínica para una excelente protección y buena visibilidad. Se ha diseñado para los cascos 3M™ y posee una estabilidad excelente, incluso tras un uso prolongado. Todas las pantallas faciales de malla se han probado y homologado según la normativa europea EN 1731 y satisfacen los requisitos de mayor resistencia (marca S).
La pantalla facial de malla 3M™, V4C es nuestra pantalla facial de malla de acero inoxidable, con visera estándar y acabado negro mate, diseñada para ofrecer protección frente a lascas y astillas.
Cualidades
Proporciona excelente protección frente a lascas y astillas
Pantalla facial de malla de acero inoxidable con visera estándar, en acabado negro mate.
Diseñada para los cascos de 3M™
Dimensiones de la malla: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Satisface los requisitos de mayor robustez (marca S)